E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
DILソケット E-TEC 1.778mm ピッチ 64 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249238
品番
SDS-232-S075-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:64 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:1.778mm 、 列幅:19.05mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:55.12mm 、 深さ:1.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応