内容量1セット(31個)
仕様コンタクト数:14 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:17.78mm 、 幅:2.41mm 、 深さ:10.16mm 、 寸法:17.78 x 2.41 x 10.16mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード50249247
品番LOP-314-S083-95