DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●コンタクト数:14●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金●向き:垂直●長さ:17.7mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:PBT 注文コード50249265 品番POS-314-S003-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクト数:14●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:ワイヤラップ●コンタクトめっき:金●向き:垂直●長さ:17.7mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする