画像準備中

DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 仕様コンタクト数:20 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:25.4mm 、 幅:2.41mm 、 深さ:10.16mm 、 寸法:25.4 x 2.41 x 10.16mm 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード50249308 品番LOP-320-S083-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:7.62mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:25.4mm 、 幅:2.41mm 、 深さ:10.16mm 、 寸法:25.4 x 2.41 x 10.16mm 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする