E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:20●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:クローズドフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●幅:10.16mm●深さ:13.22mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
50249317
品番
LEH-320-S900-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:20●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:クローズドフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●幅:10.16mm●深さ:13.22mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応