E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
コンタクト数:22 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 深さ:2.8mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50249326
品番
POS-422-S001-95 X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:22 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 深さ:2.8mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応