E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●コンタクト数:40●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●向き:垂直●長さ:50.8mm●幅:4.45mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
50249396
品番
POS-640-S001-95
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:40●取り付けタイプ:スルーホール●ピンタイプ:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:オープンフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●向き:垂直●長さ:50.8mm●幅:4.45mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応