DILソケット E-TEC 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様コンタクト数:40 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:50.67mm 、 幅:5.01mm 、 深さ:17.7mm 、 寸法:50.67 x 5.01 x 17.7mm 、 動作温度 Min:-50℃ 注文コード50249405 品番LOC-640-S051-99
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:40 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:1A 、 向き:垂直 、 長さ:50.67mm 、 幅:5.01mm 、 深さ:17.7mm 、 寸法:50.67 x 5.01 x 17.7mm 、 動作温度 Min:-50℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3399:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする