E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
E-TEC DIMMソケット 168極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249423
品番
DM1-168-VCA9-95/1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト数:168 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:ポリマー 、 スペーシング列:1.42mm 、 最大接触抵抗:30mΩ 、 定格電流:1A 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応