E-TEC
E-TECの 電子部品(オンボード)
E-TECの 機構部品(電子部品)
E-TECの 基板用コネクタ
E-TEC 基板接続用ソケット SIB シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
コンタクト数
32
注文コード
50249649
品番
SIB-132-S083-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SIB
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート