Cressall
Cressallの 電子部品(オンボード)
Cressallの 能動部品
Cressallの 集積回路(IC)
Cressall ブレーキ抵抗器 3kW 52Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249956
品番
ES2-52R-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:52Ω●定格電力:3kW●シリーズ:ES●許容差:0 → +5%●テクノロジー:セラミック,巻線●終端スタイル:ネジ●全体長:467mm
RoHS指令(10物質対応)
対応