Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge Pt100 センサ PT100 5mm 150mm クラスB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50250279
品番
D05981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:3m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:6 (2 x 3) 、 精度:クラスB
RoHS指令(10物質対応)
対応