Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 200mm クラスA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50250333
品番
D03518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:200mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 配線数:3 、 精度:クラスA