LEDB83901 電源内蔵直管形LEDランプ ポーチ灯 東芝ライテック 50250427

電源内蔵直管形LEDランプ ポーチ灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50250427 品番LEDB83901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
昼白色 仕様SL端子台付、押え金具、防湿・防雨、天井・壁面兼用、横向き取付可 材質アクリル/乳白 質量(kg)0.9 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 寸法(幅W×高さH)(mm)105×635 光源LED(昼白色) 色温度(K)(昼白色)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)69 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 出しろ(mm)110 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※LEDランプは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50250427
2020-12-13
用途:
玄関の明かりに
建設業・工事業

この器具のLED蛍光灯はメーカーに発注しなければならないので納期が一週間以上かかりました。
普通の蛍光灯器具にして市販のLED蛍光灯に交換をすればよかった。

対象商品:
50250427
2019-04-02
用途:
アパートの外灯
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

LEDランプが別売りだったのと、送料が別途かかる事を注意しなければならない商品だった。

対象商品:
50250463
2018-05-15
用途:
外壁用夜間ライト
医療・福祉・介護関連業

以前のものより明るくなりました。
ライトと別売りの点が不便。
本体が届いてから約2ヶ月後にライトが届くという点
値段が高くなってもいいので、本体とライト一緒になってる方がいい。

対象商品:
50250427
2017-08-01
用途:
外壁の夜間 照明

この製品には、不満はありませんが この製品のライトが別売りのところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする