Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge 熱電対センサ Jタイプ リードワイヤタイプ IEC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●熱電対タイプ:J●プローブ径:0.5mm●プローブの長さ:2.5m●プローブ材質:ステンレス鋼●ターミナルタイプ:リードワイヤ●ケーブル長:2.5m●基準適合:IEC●応答時間:0.7秒
注文コード
50250559
品番
PTC5/2500/SCI/VERROU D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,121
販売価格(税別)
¥
10,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●熱電対タイプ:J●プローブ径:0.5mm●プローブの長さ:2.5m●プローブ材質:ステンレス鋼●ターミナルタイプ:リードワイヤ●ケーブル長:2.5m●基準適合:IEC●応答時間:0.7秒
RoHS指令(10物質対応)
対応