Correge
Corregeの 電子部品(オンボード)
Corregeの 能動部品
Corregeの ディスクリート
Correge 熱電対センサ Jタイプ リードワイヤタイプ IEC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●熱電対タイプ:J●プローブ径:2.5mm●プローブの長さ:35mm●プローブ材質:ステンレス鋼●ターミナルタイプ:リードワイヤ●ケーブル長:2m●基準適合:IEC●応答時間:0.7秒
注文コード
50250568
品番
PTC5R/2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●熱電対タイプ:J●プローブ径:2.5mm●プローブの長さ:35mm●プローブ材質:ステンレス鋼●ターミナルタイプ:リードワイヤ●ケーブル長:2m●基準適合:IEC●応答時間:0.7秒
RoHS指令(10物質対応)
対応