Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline フロート スイッチ PP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロートレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:20ft 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:250V 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:10 A
注文コード
50250674
品番
LV42-7201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,818
販売価格(税別)
¥
74,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロートレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:20ft 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:250V 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:10 A
RoHS指令(10物質対応)
対応