Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline レベルトランスミッタ USB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:ガイド波液面トランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:3線式, 4 → 20 mA 、 本体材質:アルミ(エンクロージャ), ステンレススチール316L (ロッド) 、 ケーブル長:5.5m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大DC電圧:30V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:17バール 、 インターフェイス:USB
注文コード
50250918
品番
LG10-0003-00-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:ガイド波液面トランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:3線式, 4 → 20 mA 、 本体材質:アルミ(エンクロージャ), ステンレススチール316L (ロッド) 、 ケーブル長:5.5m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大DC電圧:30V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:17バール 、 インターフェイス:USB