BERNSTEIN
BERNSTEINの 電子部品(オンボード)
BERNSTEINの 能動部品
BERNSTEINの ディスクリート
Bernstein AG セーフティリレー 補助接点3NO / NC SCRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc、230 V ac●チャンネルの数:1●補助接点:3NO / NC●機能:両手制御●ターミナルタイプ:ねじ●幅:99mm
注文コード
50252808
品番
SCR4-W22-3.5-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,520
販売価格(税別)
¥
33,200
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc、230 V ac●チャンネルの数:1●補助接点:3NO / NC●機能:両手制御●ターミナルタイプ:ねじ●幅:99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応