LEDS87013L-LS-R ライティングレール用 LED一体形 スポットライト 東芝ライテック 50252816

ライティングレール用 LED一体形 スポットライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252816 品番LEDS87013L-LS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用、調光不可 材質アルミダイカスト/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 電球色 光源LED電球色 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)104 光源寿命40000時間 LED一体形 グリーン購入法適合 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度 演色指数(Ra)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50252798
2022-03-13
用途:
DIY 日曜大工用
サービス業

キッチン照明を雰囲気を変えるためLED照明に替えてみました
取り付けも簡単で明るさもソフトで満足です

対象商品:
50252816
2020-09-14
用途:
家のリビングに…
運輸・通信業

配達にはいろいろ届かすありましたがとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする