BERNSTEIN
BERNSTEINの 電子部品(オンボード)
BERNSTEINの 能動部品
BERNSTEINの ディスクリート
Bernstein AG 安全スイッチ 磁気スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253045
品番
TK-42-CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:磁気スイッチ
材質
PA6.6
電池
88 x 25 x 13mm
接点構成
SPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応