BERNSTEIN
BERNSTEINの 電子部品(オンボード)
BERNSTEINの 能動部品
BERNSTEINの ディスクリート
Bernstein AG 安全スイッチ 磁気スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253063
品番
TK-43-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:磁気スイッチ●素材:PA6.6●電池タイプ:35 Dia. x 15mm●接点構成:SPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応