Trident Engineering
Trident Engineeringの 電子部品(オンボード)
Trident Engineeringの 能動部品
Trident Engineeringの ディスクリート
DCギアモータ Trident Engineering
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:27 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:4.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:13.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:106mm●幅:38mm●許容電流値:850 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50253447
品番
3-38/1424+GP32.0236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:27 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:4.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:13.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:106mm●幅:38mm●許容電流値:850 mA●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応