Trident Engineering
Trident Engineeringの 電子部品(オンボード)
Trident Engineeringの 能動部品
Trident Engineeringの ディスクリート
DCギアモータ Trident Engineering
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:5400rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:0.4 Nm●軸径:2mm●許容入力:1.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:32.8mm●幅:22mm●深さ:18mm●寸法:32.8 x 22 x 18 mm●許容電流値:190 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50253474
品番
DN22M-12+GPP22.0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:5400rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:0.4 Nm●軸径:2mm●許容入力:1.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:32.8mm●幅:22mm●深さ:18mm●寸法:32.8 x 22 x 18 mm●許容電流値:190 mA●コアコンストラクション:鉄心