Trident Engineering
Trident Engineeringの 電子部品(オンボード)
Trident Engineeringの 能動部品
Trident Engineeringの ディスクリート
DCギアモータ Trident Engineering
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:60 mNm●軸径:3mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:39.5mm●幅:20.4mm●許容電流値:110 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50253553
品番
20G-12-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:60 mNm●軸径:3mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:39.5mm●幅:20.4mm●許容電流値:110 mA●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応