DCギアモータ Trident Engineering

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力スピード:89 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:4.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:13.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:106mm●幅:38mm●許容電流値:850 mA●コアコンストラクション:鉄心 注文コード50253578 品番3-38/1424+GP32.0071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力スピード:89 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:4.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:13.2 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:106mm●幅:38mm●許容電流値:850 mA●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする