DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:40 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:200 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:9mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:177.5mm●幅:48mm●深さ:88.8mm●許容電流値:1.7 A、6 A
注文コード
50253675
品番
316.2761.3H.00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:40 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:200 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:9mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:177.5mm●幅:48mm●深さ:88.8mm●許容電流値:1.7 A、6 A
RoHS指令(10物質対応)
対応