DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:40 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:28 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:206.5mm●幅:60mm●深さ:122.7mm●寸法:206.5 x 60 x 122.7 mm●許容電流値:7 A●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50253684
品番
319.1846.2B.00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:40 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:28 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:206.5mm●幅:60mm●深さ:122.7mm●寸法:206.5 x 60 x 122.7 mm●許容電流値:7 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応