DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:22 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:20 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:14mm●許容入力:46 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:275mm●幅:95mm●深さ:162.5mm●寸法:275 x 95 x 162.5 mm●許容電流値:6 A
注文コード
50253727
品番
259.3710.30.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:22 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:20 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:14mm●許容入力:46 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:275mm●幅:95mm●深さ:162.5mm●寸法:275 x 95 x 162.5 mm●許容電流値:6 A
RoHS指令(10物質対応)
対応