DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:240 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:1.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:38 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:166mm●幅:60mm●許容電流値:4 A
注文コード
50253736
品番
111.9040.8B.00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:240 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:1.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:38 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:166mm●幅:60mm●許容電流値:4 A
RoHS指令(10物質対応)
対応