DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:25 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:80 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:14mm●許容入力:40 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:235.8mm●幅:79mm●深さ:131.3mm●寸法:235.8 x 79 x 131.3 mm●許容電流値:5 A
注文コード
50253779
品番
258.1710.30.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:25 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:80 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:14mm●許容入力:40 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:235.8mm●幅:79mm●深さ:131.3mm●寸法:235.8 x 79 x 131.3 mm●許容電流値:5 A
RoHS指令(10物質対応)
対応