DOGA
DOGAの 電子部品(オンボード)
DOGAの 能動部品
DOGAの ディスクリート
DCギアモータ DOGA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:45 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:60 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:40 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:206.5mm●幅:60mm●深さ:122.7mm●寸法:206.5 x 60 x 122.7 mm●許容電流値:3 A●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50253833
品番
319.1862.3B.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:45 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:60 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:40 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:206.5mm●幅:60mm●深さ:122.7mm●寸法:206.5 x 60 x 122.7 mm●許容電流値:3 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応