(1件のレビュー)内容量1個仕様許容入力:0.75 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:400 V 、 許容電流値:2.2 A 、 出力周波数:0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz 、 周囲温度:Maximum of +50℃ 、 全体の幅:239mm 、 全長:90mm 、 全体的な深さ:194mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:変速式 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:あり 、 基準適合:ISO 14001, RoHS, WEEE注文コード50254199品番132F0018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)