Danfoss インバータ VLT FC51

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:18.5 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:400 V 、 許容電流値:37 A 、 出力周波数:0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz 、 周囲温度:Maximum of +50℃ 、 全体の幅:335mm 、 全長:165mm 、 全体的な深さ:248mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:変速式 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:あり 、 機能:モータ制御 注文コード50254235 品番132F0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:18.5 kW 、 フェーズ:3 、 電源電圧:400 V 、 許容電流値:37 A 、 出力周波数:0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz 、 周囲温度:Maximum of +50℃ 、 全体の幅:335mm 、 全長:165mm 、 全体的な深さ:248mm 、 コントロールパネル:あり 、 ドライブタイプ:変速式 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:あり 、 機能:モータ制御 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インバータにはコントロールパネルは付属しません。使用欄の「コントロールパネル」はコントロールパネルを装置する箇所の有無になります
※コントロールパネルには、132B0100(ポテンショメータ無し)または132B0101(ポテンショメータ付き)を別途ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50254147
2022-05-07
用途:
交換作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

商品写真に装着してある液晶と操作部のコントロールパネル。
仕様の説明に『コントロールパネル:あり』とあるが、
実際には同梱されていない。
現地で開封した時に愕然としました。

MonotaROからの回答

商品の注意欄に追記させていただきました。申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする