CAL
CALの 電子部品(オンボード)
CALの 能動部品
CALの ディスクリート
CAL 温度調節器 (PID制御) SSD 48 x 48 (1/16 DIN)mm 9900
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:SSD 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:CAL 9900 、 パネル奥行き:115mm
注文コード
50254926
品番
992.21C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:SSD 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:CAL 9900 、 パネル奥行き:115mm