CAL
CALの 電子部品(オンボード)
CALの 能動部品
CALの ディスクリート
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-200℃ 、 動作温度 Max:+1800℃ 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:CAL 3200 、 パネル奥行き:102mm
注文コード
50254987
品番
320050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-200℃ 、 動作温度 Max:+1800℃ 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:CAL 3200 、 パネル奥行き:102mm
RoHS指令(10物質対応)
対応