CAL
CALの 電子部品(オンボード)
CALの 能動部品
CALの ディスクリート
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255075
品番
MV160MRRR021U0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:4桁 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:67mm
RoHS指令(10物質対応)
対応