CAL
CALの 電子部品(オンボード)
CALの 能動部品
CALの ディスクリート
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:12 → 24 V ac/dc 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9300 、 シリーズ:9300
注文コード
50255118
品番
930000030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:12 → 24 V ac/dc 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9300 、 シリーズ:9300