CAL
CALの 電子部品(オンボード)
CALの 能動部品
CALの ディスクリート
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー、SSR 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:4桁LEDディスプレイ x 2 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:67mm
注文コード
50255197
品番
MV080MARR021U0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー、SSR 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:96 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:4桁LEDディスプレイ x 2 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:67mm
RoHS指令(10物質対応)
対応