Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor General Air
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255319
品番
TGS2600-B00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm
幅(mm)
9.2 (Dia.)
質量(g)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応