Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor LP gas
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ガス検知:ブタン, プロパン●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm●重量:1.2g●高さ:7.8mm
注文コード
50255337
品番
TGS2610-C00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ガス検知:ブタン, プロパン●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm●重量:1.2g●高さ:7.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応