Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor Halocarbons
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:9.2 (Dia.) x 8.5mm
注文コード
50255373
品番
TGS3830-A00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:9.2 (Dia.) x 8.5mm
質量(g)
1.1
幅(mm)
9.2 (Dia.)
RoHS指令(10物質対応)
対応