Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor Methane/ CO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255389
品番
TGS3870-B00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm
高さ(mm)
13
質量(g)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応