Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor Combustible gases
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255459
品番
TGS816-A00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ガス検知:ブタン,メタン,プロパン●寸法:19.5 (Dia.) x 13.5mm●重量:7.7g●幅:19.5 (Dia.)mm