Figaro
Figaroの 電子部品(オンボード)
Figaroの 能動部品
Figaroの ディスクリート
Gas sensor Halocarbons
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:17 (Dia.) x 10mm●重量:2.4g●高さ:10mm
注文コード
50255495
品番
TGS832-A00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:17 (Dia.) x 10mm●重量:2.4g●高さ:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応