SUS304 チャンネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50255618 品番6 x 50 x 100 x 50x6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。
アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。

用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 材質SUS304 長さ(mm)6000 厚さ(mm)6 寸法(mm)辺×高さ:50×100
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は18本までです。19本以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,620 / 税込 ¥24,882
関東地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,130 / 税込 ¥26,543
関東地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,610 / 税込 ¥30,371
関東地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,760 / 税込 ¥37,136
関東地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥47,560 / 税込 ¥52,316
関東地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥56,030 / 税込 ¥61,633
北陸地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥35,260 / 税込 ¥38,786
北陸地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥37,820 / 税込 ¥41,602
北陸地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,590 / 税込 ¥50,149
北陸地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,600 / 税込 ¥53,460
北陸地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,440 / 税込 ¥66,484
北陸地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥69,600 / 税込 ¥76,560
中部地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥25,400 / 税込 ¥27,940
中部地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,720 / 税込 ¥30,492
中部地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,230 / 税込 ¥32,153
中部地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥35,260 / 税込 ¥38,786
中部地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,360 / 税込 ¥49,896
中部地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥52,430 / 税込 ¥57,673
関西地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥35,260 / 税込 ¥38,786
関西地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥37,820 / 税込 ¥41,602
関西地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,590 / 税込 ¥50,149
関西地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,600 / 税込 ¥53,460
関西地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,440 / 税込 ¥66,484
関西地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,280 / 税込 ¥82,808
中国地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,870 / 税込 ¥37,257
中国地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥37,240 / 税込 ¥40,964
中国地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥39,900 / 税込 ¥43,890
中国地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,720 / 税込 ¥53,592
中国地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥64,500 / 税込 ¥70,950
中国地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥77,600 / 税込 ¥85,360
四国地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥52,200 / 税込 ¥57,420
四国地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥64,500 / 税込 ¥70,950
四国地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥77,600 / 税込 ¥85,360
九州地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥61,480 / 税込 ¥67,628
九州地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥67,050 / 税込 ¥73,755
九州地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥72,380 / 税込 ¥79,618
九州地方数量7〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥80,040 / 税込 ¥88,044
九州地方数量12〜17までのご注文(同一注文コードにつき) ¥107,420 / 税込 ¥118,162
九州地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥119,940 / 税込 ¥131,934
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする