ams
amsの 電子部品(オンボード)
amsの 能動部品
amsの ディスクリート
ams カラーセンサ IC 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256046
品番
TCS3200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:色/光 to 周波数 、 ピーク波長:470 nm、524 nm、640 nm 、 アレイサイズ:8 x 8 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 テクノロジー:デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応