Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis デジタル電圧計 / アワーメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256816
品番
3000R-97N-0001 VM HRM 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●電池電圧:12V dc●カットアウト高さ:60mm●カットアウト幅:60mm●ディスプレイのタイプ:LCD●深さ:58.5mm