Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis バッテリ残量メータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256825
品番
906T24BNBGN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,230
販売価格(税別)
¥
8,391
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池電圧:24V dc 、 カットアウト高さ:31.2mm 、 カットアウト幅:53.2mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:28.8mm 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃