Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:シュラウド●ディスプレイのタイプ:LCD●カウント許容量:99999.9●リセット方法:手動●電源電圧:100→ 250 V ac●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9
注文コード
50256868
品番
705S13BA-100250001N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:シュラウド●ディスプレイのタイプ:LCD●カウント許容量:99999.9●リセット方法:手動●電源電圧:100→ 250 V ac●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9